Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial mobil mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-972 mm | AUK7324.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial mobil mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-972 mm | AUK7324.5007
Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial mobil mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-972 mm | AUK7324.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7324.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7324.5007
EAN/GTIN:
     4045916584363
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial mobil mit Blechbelagplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 752-972 mm | AUK7324.5007

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial mobil in Brillantblau RAL 5007, 1250 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Mobilität des Arbeitstisches sorgt für einen einfachen Wechsel des Arbeitsortes. Ein Auf- und Abbau oder eine mühsame Umpositionierung durch Anheben des Tisches entfällt. Mittels eines Verschiebens lässt sich der Tisch auch als Transporthilfe verwenden. Aufgrund des vielfältigen Zubehörs lässt sich der Arbeitstisch als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz einrichten. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial mobil verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-950 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Mit einer Tragkraft von 250 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der mobile Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten, Prüftätigkeiten oder einem Einsatz in Fertigung und Versand geeignet. Durch einen Einsatz von Schwerlastrollen kann die Tragkraft noch erhöht werden, falls eine höhere Belastung gewünscht ist. Bitte fragen Sie an.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57x43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen. Ergänzt wird der Arbeitstisch mit einem TPE (Thermoplastische Elastomere) Rollensatz 125 mm Ø, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen für einen guten Geradeauslauf. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Die Blechbelag-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus sendzimierverzinktem 1,5 mm starkem Feinblech welches auf einer E-1 (Emissionsklasse 1) 3-
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
UNIVERSAL Spezial mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grund
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Blechbelag verzinkt 22 mm
Mobil:
Mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, krieg arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,19*
€ 784,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,19*
€ 771,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,34*
€ 756,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,10*
€ 730,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,25*
€ 679,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.9006
ab € 97,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7016
ab € 97,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5007
ab € 97,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.0001
ab € 97,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5012
ab € 97,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.7035
ab € 97,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.6011
ab € 97,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.2001
ab € 97,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.3003
ab € 97,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3607.5021
ab € 97,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4566.0001
ab € 493,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4566.0002
ab € 490,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4566.2001
ab € 493,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4566.3003
ab € 492,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4566.5007
ab € 489,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.