Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK8005.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK8005.3003
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK8005.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK8005.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK8005.3003
EAN/GTIN:
     4045916594652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 722-1022 mm | AUK8005.3003

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Rubinrot RAL 3003, 1000 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Grundtisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK7005.3003).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
722-1022
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,01*
€ 367,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,89*
€ 360,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.0001
ab € 218,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.2001
ab € 217,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.3003
ab € 218,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.5007
ab € 217,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.5012
ab € 217,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.5021
ab € 218,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.6011
ab € 218,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.7016
ab € 218,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.7035
ab € 218,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6005.9006
ab € 218,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6015.0001
ab € 247,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6015.2001
ab € 246,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6015.3003
ab € 245,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6015.5007
ab € 246,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK6015.5012
ab € 246,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.