Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Anbautisch
>
Artikel
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK8017.0001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-AUK8017.0001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
AUK8017.0001
EAN/GTIN:
4045916595338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK8017.0001
Der Arbeitstisch
UNIVERSAL Spezial
in Graugrün HF 0001, 1000 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Das
selbsttragende Gestell
besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.
Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Grundtisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK7017.0001).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
722-1022
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
800
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,45*
€ 406,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,96*
€ 383,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,33*
€ 376,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.0001
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.0001
ab € 210,74*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.2001
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.2001
ab € 211,40*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.3003
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.3003
ab € 211,59*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.5007
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.5007
ab € 210,53*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.5012
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.5012
ab € 211,10*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.5021
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.5021
ab € 210,33*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.6011
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.6011
ab € 210,98*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.7016
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.7016
ab € 209,77*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.7035
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.7035
ab € 210,55*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | AUK6007.9006
KRIEG Industriegeräte
AUK6007.9006
ab € 210,20*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6017.0001
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.0001
ab € 234,74*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6017.2001
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.2001
ab € 234,33*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6017.3003
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.3003
ab € 234,71*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6017.5007
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.5007
ab € 235,15*
Zubehör
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 760-870 mm | AUK6017.5012
KRIEG Industriegeräte
AUK6017.5012
ab € 235,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen