Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory ohne Tischplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 700-980 mm | AUK9530.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory ohne Tischplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 700-980 mm | AUK9530.5007
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory ohne Tischplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 700-980 mm | AUK9530.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK9530.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK9530.5007
EAN/GTIN:
     4045916606690
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory ohne Tischplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 700-980 mm | AUK9530.5007

Das Gestell UNIVERSAL Ergo E mit Elektro-Hydraulik in Brillantblau RAL 5007, 1250 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für einen ständigen, schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet.

Das Gestell ist bereits montiert! Somit ist er sofort einsatzbereit.

Das Gestell UNIVERSAL Ergo E verfügt über eine robuste, stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-980 mm plus Tischplattenstärke durch einen kräftigen Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischen Überlastschutz. Die Memory Funktion erlaubt das Speichern von bis zu 4 Zwischenpositionen. Die Ansteuerung der Höhen erfolgt bei gedrückter Displaytaste. Somit ist das Gestell UNIVERSAL Ergo E bestens geeignet für einen häufigen und schnellen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz - für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Motorschaltung ist zyklisch, Gebrauchseinsatz 12 min./h. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 100 mm per 10 Sekunden. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40°C betätigt werden. Das Gestell wird mit einer Netz-Anschluss-Leitung von 3 m, 230 V und passendem EU-Stecker ausgeliefert.

Das Gestell ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007

Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

Auf Anfrage ist der UNIVERSAL Ergo E auch als Anbauwerkbank, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
700-980
Serienname:
UNIVERSAL Ergo E Memory
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-980
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,UNIVERSAL Ergo K,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.189,19*
€ 2.605,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,70*
€ 2.581,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,99*
€ 2.464,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,44*
€ 2.394,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,30*
€ 2.319,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1561
ab € 100,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1581
ab € 147,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1568
ab € 114,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1588
ab € 155,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1562
ab € 119,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1572
ab € 131,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0762
ab € 168,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1593
ab € 201,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1613
ab € 238,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1563
ab € 139,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1573
ab € 149,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1583
ab € 163,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1599
ab € 208,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0761
ab € 190,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1589
ab € 174,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.