Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1089.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1089.5012
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1089.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1089.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1089.5012
EAN/GTIN:
     4064577111459
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, ohne Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1089.5012

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle MULTIPLAN Arbeitstische mit einer Tischtiefe von mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und komplett ausziehbar. Der Vollauszug von 100 % ermöglicht die volle Nutzung des Schubfachs. Der Boden ist ungelocht, glatt.

Das Einzelschubfach verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 35 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 100 mm. Das Schubfach ist aus Stahl gefertigt und in Lichtblau RAL 5012 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Tiefe mm:
550
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
25
Höhe mm:
100
Breite mm:
425
Nutzhöhe mm:
85
Blendenhöhe mm:
100
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1089.9006
ab € 132,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1090.9006
ab € 137,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1088.9006
ab € 130,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1089.7016
ab € 132,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1090.7016
ab € 137,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1088.7016
ab € 130,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1089.5007
ab € 132,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1090.5007
ab € 137,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1088.5007
ab € 130,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1089.0001
ab € 132,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1089.2001
ab € 131,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1090.0001
ab € 137,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1088.0001
ab € 130,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1090.5012
ab € 138,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1088.5012
ab € 130,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.