Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1092.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1092.9006
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1092.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1092.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1092.9006
EAN/GTIN:
     4064577111664
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 100 mm. Blendenhöhe 100 mm | AZK1092.9006

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle MULTIPLAN Arbeitstische mit einer Tischtiefe von mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und komplett ausziehbar. Der Vollauszug von 100 % ermöglicht die volle Nutzung des Schubfachs. Der Boden ist ungelocht, glatt.

Das Einzelschubfach verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 35 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 100 mm. Das Schubfach ist aus Stahl gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Tiefe mm:
550
Anzahl Fächer:
1
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
25
Höhe mm:
100
Breite mm:
425
Nutzhöhe mm:
85
Blendenhöhe mm:
100
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.9006
ab € 148,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.7016
ab € 145,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.7016
ab € 148,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.5007
ab € 145,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.5007
ab € 147,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.0001
ab € 146,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.0001
ab € 148,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.5012
ab € 147,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.5012
ab € 147,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.7035
ab € 146,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.7035
ab € 148,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.6011
ab € 146,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.6011
ab € 147,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1092.2001
ab € 146,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1093.2001
ab € 147,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.