Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grund-Aufbausäulen für MULTIPLAN Grundtische, Nutzhöhe 720 mm, in Resedagrün RAL 6011 | AZK1224.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grund-Aufbausäulen für MULTIPLAN Grundtische, Nutzhöhe 720 mm, in Resedagrün RAL 6011 | AZK1224.6011
Grund-Aufbausäulen für MULTIPLAN Grundtische, Nutzhöhe 720 mm, in Resedagrün RAL 6011 | AZK1224.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1224.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1224.6011
EAN/GTIN:
     4045916612950
Suchbegriffe:
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Grund-Aufbausäulen für MULTIPLAN Grundtische, Nutzhöhe 720 mm, in Resedagrün RAL 6011 | AZK1224.6011

Aufbausäulen sorgen dafür, dass aus einem Arbeitstisch ein voll ausgebauter Arbeitsplatz entsteht. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.

Das besondere: Mit den MULTIPLAN Aufbauportalen ist die Montage aller Anbaukomponenten an den Aufbausäulen werkzeuglos steckbar. Dies sichert Ihnen eine Reihe von Vorteilen. Die Montage ist sehr einfach und zeitsparend durchzuführen. Auch ein nachträgliches Umpositionieren der Anbaukomponenten ist schnell durchführbar. Sie bleiben stehts flexible wenn der Arbeitsplatz umgerüstet werden muß!

Die Aufbausäule mit einer Nutzhöhe von 720 mm, bei einer Gesamthöhe von 1200 mm, kann an allen Arbeitstischen MULTIPLAN verwendet werden.

Die in Resedagrün RAL 6011 hochwertig pulverbeschichteten Aufbausäulen sind aus dreiseitig im 38 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Sie dienen zur werkzeuglosen Steck-Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 38 mm Raster höhenverstellt werden.

Belastbar sind die Aufbausäulen mit 300 kg. Die Aufbausäulen verfügen über eine Nutzhöhe von 720 mm und eine Tiefe von 66 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 66 mm. Die Aufbausäulen werden direkt an das Tischgestell montiert. Die Befestigung erfolgt per Steck-Schraubmontage.

Die Aufbausäulen für MULTIPLAN können jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbausäulen ergänzt werden (Anbausäule MULTIPLAN Produkt-Nummer: AZK1225.6011).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbausäulen
Serienname:
MULTIPLAN
Nutzhöhe mm:
720
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.7016
ab € 79,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.9006
ab € 78,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5007
ab € 78,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.0001
ab € 79,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5012
ab € 79,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.7035
ab € 79,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.6011
ab € 79,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.2001
ab € 79,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.3003
ab € 79,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1225.5021
ab € 79,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1324.0001
ab € 212,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1324.2001
ab € 213,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1324.3003
ab € 213,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1324.5007
ab € 213,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1324.5012
ab € 213,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.