Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigbare Ablagekonsole für MULTIPLAN Arbeitstische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1250 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1308.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigbare Ablagekonsole für MULTIPLAN Arbeitstische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1250 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1308.5012
Neigbare Ablagekonsole für MULTIPLAN Arbeitstische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1250 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1308.5012
Neigbare Ablagekonsole für MULTIPLAN Arbeitstische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1250 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1308.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1308.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1308.5012
EAN/GTIN:
     4045916614213
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Neigbare Ablagekonsole für MULTIPLAN Arbeitstische, Nutztiefe 345 mm. Für Tischbreite 1250 mm, in Lichtblau RAL 5012 | AZK1308.5012

Die neigbare Ablagekonsole für alle MULTIPLAN Arbeitstische mit einer Tischbreite von 1250 mm, dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und entlastet somit die Mitarbeiter körperlich. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt werden.

Der Clou hierbei: Die neigbare Ablagekonsole lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MultiPlan Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die neigbare Ablagekonsole gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Die Gesamtbreite der Ablagekonsole beträgt 1066 mm, die Gesamttiefe 350 mm und die Gesamthöhe 38 mm. Sie hat eine Nutztiefe von 345 mm. Die neigbare Ablagekonsole ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Befestigt wird die neigbare Ablagekonsole an MULTIPLAN Stahl-Aufbauportalen. Die Belastbarkeit liegt bei 60 kg. Die Ablagekonsole ist stufenlos neigbar und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden. Stufenlos ist sie auch in der Tiefe einstellbar, womit auch überstehende Produkte gut positioniert, oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann.
Weitere Informationen:
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
60
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
350
Komponentenbreite mm:
1066
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Für Tischbreite mm:
1250
Nutztiefe mm:
345
Weitere Suchbegriffe: Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1382
ab € 17,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1388
ab € 27,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1394
ab € 27,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1383
ab € 19,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1389
ab € 31,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1395
ab € 31,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1384
ab € 20,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1390
ab € 34,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1396
ab € 35,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1385
ab € 22,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1391
ab € 39,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1397
ab € 39,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1380
ab € 15,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1386
ab € 22,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AZK1392
ab € 22,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.