Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxenträgerschiene für MULTIPLAN Aufbauportale in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 746 x 2 x 100 mm | AZK1325.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxenträgerschiene für MULTIPLAN Aufbauportale in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 746 x 2 x 100 mm | AZK1325.2001
Boxenträgerschiene für MULTIPLAN Aufbauportale in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 746 x 2 x 100 mm | AZK1325.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1325.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1325.2001
EAN/GTIN:
     4064577112456
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch
Boxenträgerschiene für MULTIPLAN Aufbauportale in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 746 x 2 x 100 mm | AZK1325.2001

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Die Boxenträgerschiene ist die klassischste Lösung für eine Aufbewahrung von Kleinteilen am Arbeitsplatz. Sichtlagerboxen mit Haltenase können einfach an die Boxenträgerschiene eingehängt werden.

Das Beste hierbei: Die Boxenträgerschiene lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die Boxenträgerschiene gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Bitte achten Sie bei der Verwendung der Boxenträgerschiene auf die Tischtiefe. Wir empfehlen eine Verwendung der Boxenträgerschiene bis 800 mm Tischtiefe

Die Tragkraft der Boxenträgerschiene beträgt 30 kg.

Die Boxenträgerschiene hat eine Breite von 746 mm, eine Tiefe von 31 mm und eine Höhe von 97 mm. Sie ist aus Stahl gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Boxenträgerschiene
Höhe mm:
97
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verwendung an:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
30
Verkaufseinheit:
VE
Komponentenbreite mm:
746
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
750
Weitere Suchbegriffe: Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1327.9006
ab € 61,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1328.9006
ab € 66,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1329.9006
ab € 69,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1325.9006
ab € 48,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1330.9006
ab € 74,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1326.9006
ab € 55,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1327.7016
ab € 61,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1328.7016
ab € 66,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1329.7016
ab € 69,97*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1330.7016
ab € 74,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1325.7016
ab € 48,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1326.7016
ab € 55,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1327.5007
ab € 61,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1328.5007
ab € 66,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1329.5007
ab € 69,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.