Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6023.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6023.5007
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6023.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK6023.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK6023.5007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6023.5007

Kompletter Gehäuse-Unterbau BASIS für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.

Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in . Belastbar ist das Gehäuse für alle BASIS Beistelltische bis 200 kg.

Das Gehäuse ist an stationären BASIS Beistelltischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln . Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus .



Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
360
Nutzhöhe mm:
300
Schranktyp:
Gehäuse-Unterbauten
Ausstattung:
Tür
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
800
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
500
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
200
Tür Anschlag:
rechts
Türanschlag:
rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,62*
€ 446,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,77*
€ 436,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,81*
€ 379,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.0001
ab € 316,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.2001
ab € 319,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.3003
ab € 319,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5012
ab € 316,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.5021
ab € 317,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.6011
ab € 316,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.7016
ab € 318,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.7035
ab € 317,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6023.9006
ab € 317,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6024.0001
ab € 319,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6024.2001
ab € 318,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6024.3003
ab € 319,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6024.5007
ab € 319,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6024.5012
ab € 317,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6024.5021
ab € 317,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.