Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.2001
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK6031.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK6031.2001.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, mit Schloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH: 425 x 550 x 150 mm | BBK6031.2001

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für den Beistelltisch BASIS mit einer Tischtiefe von 800 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Durch den im 36 mm Raster gelochten Boden können Fachunterteiler für eine Feinunterteilung problemlos aufgenommen werden. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg.

Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 150 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.

Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
150
Nutzhöhe mm:
135
Anzahl Fächer:
1
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Schranktyp:
Einzelschubfach
Ausstattung:
Schubfach
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
800
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
425
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
25
Ausführung:
mit Schloss
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.9006.9006
ab € 150,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.9006.9006
ab € 137,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.7016.7016
ab € 149,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.7016.7016
ab € 137,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.5007.5007
ab € 150,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.5007.5007
ab € 137,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.0001.0001
ab € 137,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.0001.0001
ab € 149,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.5012.5012
ab € 150,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.5012.5012
ab € 137,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.7035.7035
ab € 150,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.7035.7035
ab € 137,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6031.6011.6011
ab € 149,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.6011.6011
ab € 137,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
BBK6030.2001.2001
ab € 137,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.