Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofort Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 820 x 420 mm | BKK0064-AHAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sofort Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 820 x 420 mm | BKK0064-AHAH
Sofort Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 820 x 420 mm | BKK0064-AHAH
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK0064-AHAH
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK0064-AHAH
EAN/GTIN:
     4064577211807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Sofort Kombi-Grund-Büroschrank, Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 2225 x 820 x 420 mm | BKK0064-AHAH

Büroschranksystem MODUFIX - Schnell geliefert, schnell aufgebaut, schnell zufrieden. Lieferbar innerhalb 48 Stunden ohne Mehrkosten, für die besonders schnelle Ausstattung Ihrer Büroräume. Dieser Kombi-Büroschrank dient zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen in vielen verschiedenen Dekoren.

Der Kombi-Büroschrank ist besonders universell einsetzbar, da er die Vorteile eines Flügeltürenschrankes (Sicht- und Zugriffsschutz) und eines Büroregals (Überblick und Zugriff) kombiniert.

Der Kombi-Büroschrank besteht aus einer Kombination von Flügeltürenkomponenten und Regalkomponenten.

Die Flügeltürkomponente ist für 3 Ordnerhöhen ausgelegt. Die Flügeltüren sind mit einem Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln in alusilber ausgestattet. Die Dekorfarbe der Tür ist Ahorn.

Die Regalkomponente ist mit 2 Fachböden für 3 Ordnerhöhen ausgestattet.

Die Fachböden haben eine lichte Breite von 780 und eine Tragkraft von 60 kg. Der Büroschrank hat 5 Fachböden für 6 Ordnerhöhen. Der Fachboden besteht aus einer Spanplatte mit Umleimer in der Dekorfarbe Ahorn. Die Fachböden sind im 25 mm Raster höhenverstellbar.

Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer Ahorn gleich mitbestellen.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteten Spanplatte in Ahorn gefertigt. Der Büroschrank ist mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in alusilber RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Die Höhe beträgt 100 mm.

Der Büroschrank hat eine Breite von 820 eine Höhe von 2225 und eine Tiefe von 420 mm. Die gesamte Tragkraft des Kombi-Schrankes beträgt 500 kg.

Sie können Ihren Grund-Büroschrank jederzeit und unbegrenzt zu einer Büroschrankwand erweitern hierzu müssen Sie nur die Artikelnummer BK2510 bestellen.

Glastüren sind auf Anfrage möglich.

Die MODUFIX-Schränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand oder dem Boden verdübelt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Ausführung:
Grund
Schranktyp:
Kombi-Schrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand (Sockelaufsatzmontage)
Breite mm/lichte Breite mm:
820/780
Material Fachboden:
Holz
Fachlast kg:
60
Ordnerhöhen:
6
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Anzahl Böden:
5
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
420
Farbe Fachboden/Versteifung:
Ahorn
Breite mm:
820
Rahmenfarbe:
Ahorn
Serienname:
Modufix
Farbe Korpus:
Ahorn
Farbe Front:
Ahorn
Farbe:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,70*
€ 930,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,51*
€ 910,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,58*
€ 878,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,18*
€ 812,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0065-AHAH
ab € 640,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0065-BUBU
ab € 636,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0065-LGLG
ab € 638,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.