Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal-Büroregal Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 500 x 400 mm | BKK0378-BUBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauregal-Büroregal Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 500 x 400 mm | BKK0378-BUBU
Anbauregal-Büroregal Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 500 x 400 mm | BKK0378-BUBU
Artikel-Nr.:
     C9620-BKK0378-BUBU
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BKK0378-BUBU
EAN/GTIN:
     4064577217199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Anbauregal-Büroregal Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT: 1875 x 500 x 400 mm | BKK0378-BUBU

Büroschranksystem MODUFIX - Schnell geliefert, schnell aufgebaut, schnell zufrieden. Büroregale zur Aufbewahrung Ihrer Unterlagen in vielen verschiedenen Dekoren. Ihre Unterlagen sind im Büroregal MODUFIX jederzeit sichtbar und griffbereit.

Der Korpus ist aus einer pflegeleichten, abwaschbaren und kratzfesten 19 mm starken melaminbeschichteter Spanplatte in Buche hell gefertigt. Das Büroregal ist mit einer 8 mm starken Sichtrückwand ausgestattet und mit einem stoßfesten und abgerundeten Umleimer umgeben. Durch die Sichtrückwand kann das MODUFIX Regal auch freistehend im Raum oder als Raumteiler aufgestellt werden.

Der Sockel ist aus Stahlblech gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Die Sockelhöhe beträgt 100 mm und der Sockel ist von innen höhenjustierbar bis 10 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Das Büroregal ist mit 4 Fachböden für 5 Ordnerhöhen ausgestattet, welche im 25 mm Raster höhenverstellbar sind. Durch die Fachbodenstärke von 25 mm wird ein durchhängender Boden im Falle einer starken Belastung vermieden.

Das Büroregal hat eine Breite von 500, eine Höhe von 1875 und eine Tiefe von 420 mm. Die gesamte Tragkraft des Büroregals beträgt 500 kg.

Bei Bedarf können Sie zusätzliche Fachböden mit der Artikelnummer BK2711 gleich mitbestellen. ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich, dieses hat die Artikelnummer BK0360-BUBU

Die MODUFIX-Regale müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand oder dem Boden verdübelt werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Modufix
Regalausführung:
Anbauregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand (Sockelaufsatzmontage)
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
5
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Anzahl Böden:
4
Höhe mm:
1875
Breite mm:
500
Tiefe mm:
420
Dekorfarbe:
Buche hell
Serienname:
Modufix
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Buche hell
Fachlast kg:
70
Lichte Breite mm:
480
Rahmenfarbe:
Buche hell
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal anbau, Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,67*
€ 398,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,49*
€ 376,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0638
ab € 17,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2011
ab € 18,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2211
ab € 18,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2711
ab € 18,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2911
ab € 18,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0639
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2012
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2212
ab € 19,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2512
ab € 19,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2712
ab € 19,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2912
ab € 19,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK0640
ab € 20,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2013
ab € 21,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2213
ab € 21,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BKK2513
ab € 21,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.