| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-BKK2221 Herst.-Nr.: BKK2221 EAN/GTIN: 4064577218950 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Büroschranksystem MODUFIX, HxBxT = x 280 x 400 mm | BKK2221
Der Holzfachboden dient als zusätzliche Ladefläche für Ihren Büroschrank. Der Fachboden besteht aus einer Dekorspanplatte in Onyx und ist besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend sowie beidseitig einsetzbar.
Die Tragkraft beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 50 - 70 kg pro Boden. Der Fachboden hat eine Breite von 280 mm und eine Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke beträgt 25 mm. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Ausführung: | Außeneck | Ausführung Böden: | Melaminbeschichtet | Tragkraft Boden kg: | 70 | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 400 | Breite mm: | 280 | Serienname: | Modufix | Farbe Korpus: | Nussbaum | Farbe: | Onyx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krieg fachboden, fachboden, fachboden 400mm tiefe, Büroregal,Holzregal,Archivregal,Büroschrank,Garderobenschrank,Garderobe,Archivierung,Holzbüroschrank,Aktengarderobenschrank,Schiebetürenschrank,Flügeltürenschrank,Aktenschrank (Flügeltüren),Aufsatzschrank,Beistellschrank,Garderobenschrank (Flügeltüren),Hängeregistraturschrank (Flügeltüren),Karteischrank (Flügeltüren),Registraturschrank |
| | |
| |