Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ELK0024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ELK0024
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ELK0024
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0024
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0024
EAN/GTIN:
     4064577293742
Suchbegriffe:
Gerätebrücke
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ELK0024

Die Gerätebrücke für alle CANTOLAB- und ALU-Arbeitstische, dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten, sonstigen Kleinteilen und Materialien auf dritter Arbeitsebene. So sind die Geräte immer griffbereit, langwieriges Suchen entfällt. Die Gerätebrücke ist stufenlos in der Tiefe einstellbar, somit kann die Gerätebrücke individuell an die Lagerkomponenten ausgerichtet werden. Selbstredend bringt diese Eigenschaft auch auf ergonomischer Basis Vorteile mit sich. Sichtfelder und Greifweiten lassen sich von Person zu Person oder von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz beliebig verändern. Auch lässt sich der Arbeitsraum im Falle einer Bearbeitung großvolumiger Werkstücke leicht anpassen.

Die Gesamtbreite der Gerätebrücke beträgt 1500 mm. Sie hat eine Gesamttiefe von 350 mm, wobei die Nutztiefe 350 mm beträgt und eine Gesamthöhe von 19 mm. Sie besteht aus einer E1 (Emissionsklasse 1) lichtgrauen 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen in lichtgrau. Die Einbauhöhe der Gerätebrücke beträgt 82 mm.

Befestigt wird die Gerätebrücke an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportalen. Die Belastbarkeit liegt bei 75 kg.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
E-LINE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Befestigung:
an Aufbausäule
Tragkraft kg:
15
Nutzbreite mm:
1838
Nutztiefe mm:
350
Für Tischbreite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Tiefeneinstellbare Ablage,Tiefeneinstellbar,Tiefeneinstellbare Gerätebrücke,Gerätebrücke,Ablageboard,Ablagekonsole,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0025
ab € 165,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.