Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0057.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0057.7035
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0057.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0057.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0057.7035
EAN/GTIN:
     4045916616811
Suchbegriffe:
Energiekanal,Energiekanäle,Energiez...
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0057.7035

Der Energie-Kanal ist für alle Arbeitstische geeignet. Er ist vorab verdrahtet und kann sofort nach Erhalt montiert werden. Mit dem Kanal sind 2 mal 2 Steckdosen direkt am Arbeitstisch vorhanden. Die Arbeitsfläche ist aufgeräumt. Kabelgewirr und Stolperfallen durch externe Stromverbindungen werden gemindert.

Der Energie-Versorgungs-Kanal hat die Breite 1000 mm, mit einer Höhe von 120 mm und Tiefe von 72 mm. Für 1000 mm Tischbreite geeignet.

Für die Zuleitung zum Arbeitsplatz ist ein 5 Meter langes Kabel integriert. Ein Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte wird im Paket mitgeliefert. Der Kanal kann mit dem Befestigungs-Material entweder am Tisch oder an Alu-Aufbausäulen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • 2x2 Schuko-Steckdosen
  • Stromzufuhr direkt am Arbeitsplatz
  • Arbeitsfläche ist aufgeräumt
  • Keine Kabelgewirr, keine Stolperfallen
  • 5 m Kabel-Zuleitung
  • Inkl. Befestigungs-Set
Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
E-LINE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Anzahl Steckdosen:
3x2
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
mit Blende
Breite mm:
1000
Produkttyp:
Energiekanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,89*
€ 536,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,12*
€ 526,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,04*
€ 515,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,35*
€ 447,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0064.7035
ab € 337,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0058.7035
ab € 419,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0065.7035
ab € 353,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0059.7035
ab € 426,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0066.7035
ab € 356,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0060.7035
ab € 490,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0067.7035
ab € 422,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0061.7035
ab € 515,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0068.7035
ab € 424,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0062.7035
ab € 522,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0069.7035
ab € 430,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0063.7035
ab € 545,16*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0070.7035
ab € 439,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.