Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9620
>
WORKFLEX
>
ESD-Arbeitsplatzsysteme und Werkbänke
>
ESD-Arbeitstische & ESD-Werkbänke
>
Artikel
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1250 x 800 mm, BxTxH 1180 x 675 x 25 mm | LBK3635
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-LBK3635
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
LBK3635
EAN/GTIN:
4045916616996
Suchbegriffe:
Zwischenboden leitfähig,Unterbauten...
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1250 x 800 mm, BxTxH 1180 x 675 x 25 mm | LBK3635
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines
ESD-Zwischenbodens
unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am ESD-Arbeitsplatz. Der Boden wird auf die unteren Streben der Fußrahmen gelegt. Für die extra Stabilität ist der Zwischenboden mit einem Unterzug ausgestattet. Geeignet ist der ESD-Zwischenboden für ESD-Beistelltische BASIS mit einer Breite von 1250 mm und einer Tiefe von 800 mm.
Der Zwischenboden ist bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg belastbar.
Der Zwischenboden hat eine Breite von 1180 mm, eine Tiefe von 675 mm und eine Höhe von 25 mm. Der Boden besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Sie verfügt über einen hellgrauen, stoßfestem Kunststoff-Umleimer. Die Melamin-Tischplatte ist elektrisch leitfähig, weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438 sowie blendfrei und unempfindlich. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9>7,5x10^5 Ohm.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Zwischenböden bei vorhandenen Fußstützen, Gehäuse-Unterbauten mit einer Nutzhöhe von 500 mm und fahrbaren Schubfachschränken nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Produkttyp:
Zwischenboden
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
25
Breite mm:
1180
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
75
Tiefe mm:
675
Tür Tischtiefe mm:
800
Für Tischbreite mm:
1250
... >
WORKFLEX
>
ESD-Arbeitsplatzsysteme und Werkbänke
>
ESD-Arbeitstische & ESD-Werkbänke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,92*
€ 409,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,01*
€ 393,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,61*
€ 387,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1000 x 600 mm, BxTxH 930 x 475 x 25 mm | LBK3632
KRIEG Industriegeräte
LBK3632
ab € 170,15*
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1000 x 800 mm, BxTxH 930 x 675 x 25 mm | LBK3633
KRIEG Industriegeräte
LBK3633
ab € 230,55*
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1250 x 600 mm, BxTxH 1180 x 475 x 25 mm | LBK3634
KRIEG Industriegeräte
LBK3634
ab € 218,31*
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1500 x 600 mm, BxTxH 1430 x 475 x 25 mm | LBK3636
KRIEG Industriegeräte
LBK3636
ab € 264,21*
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 1500 x 800 mm, BxTxH 1430 x 675 x 25 mm | LBK3637
KRIEG Industriegeräte
LBK3637
ab € 346,42*
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 2000 x 500 mm, BxTxH 680 x 375 x 25 mm | LBK3631
KRIEG Industriegeräte
LBK3631
ab € 110,58*
Ähnlich
ESD-Zwischenboden für Beistelltisch BASIS BxT 2000 x 800 mm, BxTxH 1930 x 675 x 25 mm | LBK3641
KRIEG Industriegeräte
LBK3641
ab € 468,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen