Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | LCK3088.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | LCK3088.3003
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | LCK3088.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-LCK3088.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LCK3088.3003
EAN/GTIN:
     4045916623437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 752-952 mm | LCK3088.3003

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Rubinrot RAL 3003 leitfähig, 1750 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine Höheneinstellung durch Klemmschrauben von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 500 kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Klemmschrauben. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003 leitfähig.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1750 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (E
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
752-952
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
500
Tiefe mm:
800
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,41*
€ 985,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,95*
€ 980,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,70*
€ 958,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,75*
€ 932,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,59*
€ 881,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8311.7035
ab € 419,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8312.7035
ab € 427,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8313.7035
ab € 451,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8314.7035
ab € 455,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8315.7035
ab € 469,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8316.7035
ab € 487,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8300
ab € 163,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.