Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
ESD Arbeitstisch
>
Artikel
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | LCK3918.9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-LCK3918.9006
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
LCK3918.9006
EAN/GTIN:
4045916624588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
esd arbeitstisch 1600 x 800 mm
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 1600 x 800 x 752-952 mm | LCK3918.9006
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Der
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Spezial
in Alusilber ähnlich RAL 9006 leitfähig, 1600 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine Höheneinstellung durch Klemmschrauben von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 550 kg.
Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Klemmschrauben. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006 leitfähig.
Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1600 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (E
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
752-952
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
550
Tiefe mm:
800
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
1600
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,79*
€ 927,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,93*
€ 920,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,57*
€ 902,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,94*
€ 875,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,73*
€ 826,73
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1200 mm | LCK8311.7035
KRIEG Industriegeräte
LCK8311.7035
ab € 418,17*
Zubehör
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1250 mm | LCK8312.7035
KRIEG Industriegeräte
LCK8312.7035
ab € 424,61*
Zubehör
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1500 mm | LCK8313.7035
KRIEG Industriegeräte
LCK8313.7035
ab € 447,06*
Zubehör
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1600 mm | LCK8314.7035
KRIEG Industriegeräte
LCK8314.7035
ab € 457,66*
Zubehör
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1750 mm | LCK8315.7035
KRIEG Industriegeräte
LCK8315.7035
ab € 472,71*
Zubehör
ESD-Alu-Aufbauportale mit Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 2000 mm | LCK8316.7035
KRIEG Industriegeräte
LCK8316.7035
ab € 484,86*
Zubehör
ESD-Alu-Aufbausäulen für CANTOLAB, Nutzhöhe 900 mm | LCK8300
KRIEG Industriegeräte
LCK8300
ab € 163,40*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,73*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,65*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.5007
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,81*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.5012
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,73*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.7035
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,71*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.6011
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,89*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.2001
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,75*
Zubehör
ESD-CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | LZK3590.3003
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,80*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen