Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
>
Artikel
ESD-Alu-Aufbauportale ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1250 mm | LCK8302
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-LCK8302
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
LCK8302
EAN/GTIN:
4045916625561
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
ESD-Alu-Aufbauportale ohne Ausleger für CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite = 1250 mm | LCK8302
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Aufbauportale machen einen Arbeitstisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann. Aufbauportalkomponenten lassen sich durch das Nut-System schnell befestigen und flexibel in der Höhe positionieren. Durch dieses System kann an 4 Seiten angebaut werden.
Das
ESD-Aufbauportal
mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 1950 mm, kann an allen CANTOLAB ESD-Arbeitstischen mit einer Tischbreite von 1250 mm verwendet werden. Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe für die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen. Das ESD-Aufbauportal ist aus natur eloxiertem Aluminium-Profil 45 x 45 mm gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Die Komponenten sind stufenlos höhenverstellbar.
Belastbar ist das ESD-Aufbauportal mit 100 kg.
Das ESD-Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1235 mm und eine Tiefe von 45 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 45 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Alu-Natur
Produkttyp:
Aufbauportale ohne Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
CANTOLAB
Komponentenbreite mm:
1235
Für Tischbreite mm:
1250
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem CANTOLAB
>
STEP 3 Aufbauportale
Weitere Suchbegriffe:
aufbau arbeitstisch
,
Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1196 x 2 x 100 mm | LZK8328.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK8328.9006
ab € 86,40*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LZK8322.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK8322.9006
ab € 87,08*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LZK8323.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK8323.9006
ab € 88,89*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1596 x 2 x 100 mm | LZK8329.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK8329.9006
ab € 92,29*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1746 x 2 x 100 mm | LZK8324.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK8324.9006
ab € 95,01*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 1996 x 2 x 100 mm | LZK8325.9006
KRIEG Industriegeräte
LZK8325.9006
ab € 97,69*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1196 x 2 x 100 mm | LZK8328.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK8328.7016
ab € 86,47*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LZK8322.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK8322.7016
ab € 87,10*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LZK8323.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK8323.7016
ab € 89,14*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1596 x 2 x 100 mm | LZK8329.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK8329.7016
ab € 92,02*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1746 x 2 x 100 mm | LZK8324.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK8324.7016
ab € 95,10*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 1996 x 2 x 100 mm | LZK8325.7016
KRIEG Industriegeräte
LZK8325.7016
ab € 97,66*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1196 x 2 x 100 mm | LZK8328.5007
KRIEG Industriegeräte
LZK8328.5007
ab € 86,55*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LZK8322.5007
KRIEG Industriegeräte
LZK8322.5007
ab € 87,19*
Zubehör
ESD-Boxenträgerschiene für Alu-Aufbauportal, in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LZK8323.5007
KRIEG Industriegeräte
LZK8323.5007
ab € 89,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen