Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstischgestell UNIDESK in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 2000 x 800 x 695-705 mm | LDK1110.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstischgestell UNIDESK in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 2000 x 800 x 695-705 mm | LDK1110.5021
ESD-Arbeitstischgestell UNIDESK in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 2000 x 800 x 695-705 mm | LDK1110.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-LDK1110.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LDK1110.5021
EAN/GTIN:
     4045916625714
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
ESD-Arbeitstischgestell UNIDESK in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 2000 x 800 x 695-705 mm | LDK1110.5021

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Das ESD-Arbeitstisch-Gestell UNIDESK in Wasserblau RAL 5021 leitfähig, 2000 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der UNIDESK Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Das Arbeitstischgestell UNIDESK verfügt über eine Höheneinstellung durch Verstellgleiter von 695-705 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten.

Die Tragkraft des UNIDESK-Arbeitstisch-Gestells beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 100 kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Verstellgleiter. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021 leitfähig.

Das Arbeitstischgestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl ergänzen oder mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
695-705
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
695-705
Serienname:
UNIDESK
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tragkraft kg:
100
Tiefe mm:
800
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch krieg, gestell arbeitstisch, esd arbeitstisch 2000x800x750mm, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIDESK,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,69*
€ 424,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,80*
€ 404,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0991
ab € 346,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0961
ab € 218,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0981
ab € 285,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0996
ab € 416,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0966
ab € 253,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0986
ab € 334,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0992
ab € 437,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0962
ab € 253,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0972
ab € 313,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0982
ab € 352,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0993
ab € 475,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0953
ab € 605,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0963
ab € 266,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0973
ab € 351,27*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK0983
ab € 384,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.