Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9620
>
WORKFLEX
>
ESD-Arbeitsplatzsysteme und Werkbänke
>
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstisch UNIDESK
>
Artikel
ESD-Einzelschubfach in Wasserblau RAL 5021, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.5021
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-LDK4123.5021
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
LDK4123.5021
EAN/GTIN:
4045916626797
Suchbegriffe:
Unterbauten leitfähig,leitfähiges G...
ESD-Einzelschubfach in Wasserblau RAL 5021, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.5021
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.
Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich.
Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.
Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz!
Das Einzelschubfach ist für alle UNIDESK ESD-Arbeitstische ab einer Tischtiefe von 800 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am ESD-Arbeitsplatz.
Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Es verfügt über eine große handliche Griffleiste. Außerdem enthält die Lieferung ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln.
Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht.
Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Wasserblau RAL 5021 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.
Für mehr Ordnung und Übersicht können Sie Ihre Schubfächer mit Schubfachunterteilungen bestücken.
Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Höhe mm:
150
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
UNIDESK
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
135
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Ausführung:
Mit Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
800
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
... >
ESD-Arbeitsplatzsysteme und Werkbänke
>
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstisch UNIDESK
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,57*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,65*
€ 214,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,17*
€ 209,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.9006
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.9006
ab € 153,71*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.7016
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.7016
ab € 153,13*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.5007
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.5007
ab € 153,30*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.5012
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.5012
ab € 154,16*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.7035
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.7035
ab € 153,96*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Resedagrün RAL 6011, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.6011
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.6011
ab € 153,26*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.2001
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.2001
ab € 153,59*
Ähnlich
ESD-Einzelschubfach in Rubinrot RAL 3003, mit Schloss, BxTxH = 425 x 550 x 135 mm | LDK4123.3003
KRIEG Industriegeräte
LDK4123.3003
ab € 153,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen