Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 85 mm. Blendenhöhe 100 mm | LMK1102.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 85 mm. Blendenhöhe 100 mm | LMK1102.9006
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 85 mm. Blendenhöhe 100 mm | LMK1102.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1102.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1102.9006
EAN/GTIN:
     4064577416103
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
schubfach arbeitstisch
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, mit Schloss, für Tischtiefe 700 - 1200 mm, Innen BxTxH = 425 x 550 x 85 mm. Blendenhöhe 100 mm | LMK1102.9006

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle MULTIPLAN Arbeitstische mit einer Tischtiefe von 700 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und komplett ausziehbar. Der Vollauszug von 100 % ermöglicht die volle Nutzung des Schubfachs. Der Boden ist ungelocht, glatt.

Das Einzelschubfach verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 35 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 100 mm. Das Schubfach ist aus Stahl gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Tragkraft kg:
35
Anzahl Fächer:
1
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Einzelschubfach
Ausstattung:
Schubfach
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
700
Griffausführung:
Griffleiste
Produkttyp:
Einzelschubfach
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Höhe mm:
85
Nutzhöhe mm:
85
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.9006
ab € 142,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.7016
ab € 142,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.7016
ab € 141,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.5007
ab € 142,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.5007
ab € 141,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.5012
ab € 142,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.5012
ab € 142,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.7035
ab € 142,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.7035
ab € 142,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.6011
ab € 143,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.6011
ab € 141,53*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.2001
ab € 142,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.2001
ab € 142,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1103.3003
ab € 143,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1102.3003
ab € 141,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.