Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Seitenblende für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1173.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1173.2001
Seitenblende für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1173.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1173.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LM1173.2001
EAN/GTIN:
     4064577282951
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Seitenblende für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1173.2001

Ein Arbeitsplatz mit Seitenblenden verschönert die Arbeitsumgebung und erhöht das Wohlbefinden. Selbstverständlich erfüllen Seitenblenden auch Ihre funktionielle Aufgabe - die Anbringung von notwendiger Hilfskomponenten direkt in Greifweite!
Befestigungsoption für Flaschenhalter, Werkzeughalter uns sonstiger Anbaukomponenten.Die 38 mm Lochrasterung der Seitenblenden ermöglich eine Anbringung aller gängigen Lochplatten-Werkzeughalter und Haken sowie diverser Arbeitshilfsmittel wie Flaschenhalter, Taschenhalter oder auch dem Lappenhalter. So sind Werkzeuge, Getränke oder sonstige Arbeitshilfsmittel direkt am Arbeitsplatz befestigt. Auch die Stabilität der Arbeitstische wird durch die Seitenblenden weiter verbessert!
Schöne Optik am Arbeitsplatz.Extra Seitenblenden lassen aus einem funktionellen Arbeitsplatz ein Blickfang werden. So macht Arbeiten Spaß! Durch die vielfältigen Farboptionen lassen sich auch optisch individuelle Arbeitsplätze konstruieren. Sie erhalten die Seitenblende in 10 verschiedenen Farben:
  • Graugrün HF 0001
  • Rotorange RAL 2001
  • Rubinrot RAL 3003
  • Brillantblau RAL 5007
  • Lichtblau RAL 5012
  • Wasserblau RAL 5021
  • Resedagrün RAL 6011
  • Anthrazit RAL 7016
  • Lichtgrau RAL 7035
  • Alusilber RAL 9006
Im Zusammenspiel mit der Tischgestellfarbe lassen sich so interessante Farbkombinationen gestalten.

Montierbar ist die Seitenblende links oder rechts am Arbeitstisch. Befestigt wird die Seitenblende per werkzeugloser Steckmontage an MULTIPLAN Arbeitstischen. Die Seitenblenden
sind für die Tischtiefen von 500 bis 1000 mm erhältlich. Für Tischtiefe 1200 mm fragen Sie bitte an.

Gefertigt sind die Seitenblenden aus Stahl.

Bitte beachten Sie, dass die Seitenblenden in Verbindung mit Zwischenböden standardmäßig nicht montierbar sind. Bei Verwendung von beiden Komponenten sprechen Sie uns einfach an!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Seitenblende
Einsatzbereich:
Betrieb
Höhe mm:
615
Tiefe mm:
1.5
Tischausführung:
Baukasten
Befestigung an:
Tischgestell
Befestigung:
Steckmontage
Material:
Stahlblech
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Breite mm:
440
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende, Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.3003
ab € 65,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.5007
ab € 65,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.5012
ab € 65,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.5021
ab € 65,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.6011
ab € 65,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.7016
ab € 65,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.7035
ab € 65,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1173.9006
ab € 65,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.2001
ab € 67,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.3003
ab € 67,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.5007
ab € 67,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.5012
ab € 67,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.5021
ab € 67,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.6011
ab € 67,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1174.7016
ab € 67,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.