Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärkungsstrebe für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärkungsstrebe für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1179
Verstärkungsstrebe für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1179
Verstärkungsstrebe für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1179
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1179
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LM1179
EAN/GTIN:
     4064577221714
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
krieg arbeitstisch
arbeitstisch
Verstärkungsstrebe für MULTIPLAN ESD Spezial | LMK1179

Verstärkungsstreben erhöhen die Punktlast von ESD MULTIPLAN Arbeitstischen um 100 kg. Dies ist dann notwendig, wenn kompakte oder kleine Bauteile mit hohem Eigengewicht bearbeitet werden müssen und so eine gleichmäßige Lastverteilung nicht realisiert werden kann. Erhöhte Punktlast für ESD MULTIPLAN ArbeitstischeVerstärkungsstreben werden am Gestell dort montiert, wo die Arbeitsfläche belastet wird. Ein Einsatz von mehreren Verstärkungsstreben für eine großflächigere Punktlaststeigerung ist möglich. Bitte achten Sie hierbei auf die Größe Ihrer Werkstücke. Die Punktlast von 100 kg wird bei einem Einsatz von mehreren Verstärkungsstreben nicht erhöht. Die Verstärkungsstreben sind aus Stahl gefertigt und verzinkt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Verstärkungsstrebe
Einsatzbereich:
Betrieb
Höhe mm:
68
Breite mm:
60
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Baukasten
Befestigung an:
Tischgestell
Befestigung:
Schraubmontage
Material:
Stahlblech
Leitfähig:
Leitfähig
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1177
ab € 24,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM1178
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.