Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 1000 x 300 x 375 mm, für Tischbreite 1000 mm | LMK1557.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 1000 x 300 x 375 mm, für Tischbreite 1000 mm | LMK1557.2001
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 1000 x 300 x 375 mm, für Tischbreite 1000 mm | LMK1557.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1557.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1557.2001
EAN/GTIN:
     4064577423897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 1000 x 300 x 375 mm, für Tischbreite 1000 mm | LMK1557.2001

Die Ablagekonsole für alle Arbeitstische oder Werkbänke mit einer Tischbreite von 1000 mm dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten und auch Werkzeugen auf dritter Arbeitsebene. Besonders sinnvoll bei Arbeitstische oder Werkbänke ohne Aufbauportal.

Die Breite der Ablagekonsole beträgt 1000 mm. Die Ablagekonsole ist aus Stahlblech gefertigt und 300 mm Tief. Die Ablagekonsole wird mit Hilfe von 2, 350 mm hohen Konsolenträgern sowie Befestigungsplatten auf der Tischplatte verschraubt. Die Gesamthöhe der Ablagekonsole beträgt 375 mm. Die Tragkraft beträgt 35 kg.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Ablagekonsole
Höhe mm:
375
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Befestigung an:
Tischplatte
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1000
Tragkraft kg:
35
Weitere Suchbegriffe: Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Beistelltisch,Beistelltisch mobil,Beistellwagen,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.3003
ab € 86,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.5007
ab € 86,30*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.5012
ab € 86,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.5021
ab € 86,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.6011
ab € 86,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.7016
ab € 86,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.7035
ab € 85,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1557.9006
ab € 85,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.2001
ab € 111,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.3003
ab € 112,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.5007
ab € 111,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.5012
ab € 111,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.5021
ab € 112,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.6011
ab € 111,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1558.7016
ab € 112,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.