Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1700.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1700.5012
EAN/GTIN:
     4064577425891
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LMK1700.5012

Oft vernachlässigt aber doch entscheidend für eine optimale Wirtschaftlichkeit. Das C-Teile-Management in der Produktion, Fertigung oder Versand. Zu nahezu jedem Bauteil wird Zubehör benötigt - sei es zur Befestigung, Montage zur Inbetriebnahme oder Anbindung an andere Komponenten-Werkstücke.

Aber gerade diese Kleinteile sind es, welche massenhaft bereitgestellt werden müssen und die Greifwege sich ständig wiederholen.

Unsere Behälterstandkonsolen sorgen für eine kostengünstige und flexible Optimierung der Greifwege auf das Zubehör und verbessern die Zugriffszeit und Zugriffssicherheit spürbar. Bestückt werden die Behälterstandkonsolen mit Euronorm-Transport-Behälter (Klt's) oder diversen Sichtlagerkästen.

Die Behälterstandkonsolen werden idealerweise in der sogenannten Cock-Pit-Halbkreis Position auf dem Arbeitsplatz gestellt und halten somit das Arbeitszentrum frei. Durch die Cock-Pit Positionierung sind die Behälter stets im direktem Zugriff des erweitertem Arbeitszentrum oder bei Großteilen in der Einhandzone. Der Werker muss den Arbeitsplatz nicht verlassen oder unergonomische, körperlich belastende Streck- und Beugbewegungen ausführen. Dies spart Zeit und Geld.

Durch den werkzeuglosen, schnell und individuell verstellbaren Neigungswinkel der Behälterstandkonsole von 15-39 ° mm kann die Behälterstandkonsole dem Zugriffsgut oder dem Füllstand angepasst werden. Damit nichts herabfällt ist die Behälterstandkonsole mit einer 20 mm hohen Anschlagsleiste ausgestattet. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen und aufsteckbaren Seitenführungen verhindern auch ein womögliches Herabfallen des Ladungsträgers seitlich der Behälterstandkonsole.

Die Behälterstandkonsole ist 300 mm breit und 200 mm tief. Die Höhe der Behälterstandkonsole beträgt je nach eingestelltem Neigungswinkel 60-145 mm.

Die Behälterstandkonsole ist somit mit folgenden Euronorm-Transport-Behälter bestückbar:

1x 300x200 mm

Gefertigt ist die Behälterstandkonsole aus Stahlblech. Sie ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Die Behälterstandkonsole ist bis zu 40 kg belastbar.

Optional ist die Behälterstandkonsole mit einer zweiten Arbeitsebene aufsteckbar. Für ein optimales Greifen ist diese zurückgesetzt. Die Gesamthöhe der Behälterstandkonsole mit der aufgesteckten zweiten Arbeitsebene beträgt 145, dabei beträgt die maximal bestückbare Höhe der ersten Ebene 60-145 mm.

Die entsprechende zweite Arbeitsebene kann unter der Artikelnummer LMK1703 bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Behälterstandkonsole
Befestigung an:
Frei verwendbar
Verwendung an:
Systemunabhängig
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Höhe mm:
60-145
Breite mm:
300
Tiefe mm:
200
Tragkraft kg:
40
Tiefe/Nutztiefe mm:
200
Neigung:
15-39 °
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, stahlrohr reduzierstück, reduktion, Greifbehälter,Boxenträgerelement,Boxenträger,Boxenträgerschiene,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.2001
ab € 30,21*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.3003
ab € 30,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.5007
ab € 30,08*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.5021
ab € 30,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.6011
ab € 30,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.7016
ab € 30,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.7035
ab € 30,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1700.9006
ab € 30,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.2001
ab € 39,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.3003
ab € 39,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.5007
ab € 39,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.5012
ab € 39,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.5021
ab € 39,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.6011
ab € 39,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1701.7016
ab € 39,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.