Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxenträgerschiene für MULTIPLAN ESD Aufbauportale in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LMK1731.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boxenträgerschiene für MULTIPLAN ESD Aufbauportale in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LMK1731.5007
Boxenträgerschiene für MULTIPLAN ESD Aufbauportale in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LMK1731.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1731.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1731.5007
EAN/GTIN:
     4064577427420
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
aufbau arbeitstisch
Boxenträgerschiene für MULTIPLAN ESD Aufbauportale in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 1496 x 2 x 100 mm | LMK1731.5007

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Die Boxenträgerschiene ist die klassischste Lösung für eine Aufbewahrung von Kleinteilen am Arbeitsplatz. Sichtlagerboxen mit Haltenase können einfach an die Boxenträgerschiene eingehängt werden.

Das Beste hierbei: Die Boxenträgerschiene lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN Aufbauportale anbringen. Dies gewährleistet neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die Boxenträgerschiene gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.

Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!

Bitte achten Sie bei der Verwendung der Boxenträgerschiene auf die Tischtiefe. Wir empfehlen eine Verwendung der Boxenträgerschiene bis 800 mm Tischtiefe

Die Tragkraft der Boxenträgerschiene beträgt 30 kg.

Die Boxenträgerschiene hat eine Breite von 1496 mm, eine Tiefe von 31 mm und eine Höhe von 97 mm. Sie ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Boxenträgerschiene
Höhe mm:
97
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verwendung an:
MULTIPLAN
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1500
Tragkraft kg:
30
Komponentenbreite mm:
1496
Weitere Suchbegriffe: Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1730.9006
ab € 58,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1731.9006
ab € 63,34*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1732.9006
ab € 67,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1733.9006
ab € 74,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1729.9006
ab € 53,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1730.7016
ab € 58,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1731.7016
ab € 62,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1732.7016
ab € 67,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1733.7016
ab € 73,89*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1729.7016
ab € 53,82*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1730.5007
ab € 58,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1732.5007
ab € 67,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1733.5007
ab € 73,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1729.5007
ab € 53,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1730.0001
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.