| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-LMK3003.6011 Herst.-Nr.: LMK3003.6011 EAN/GTIN: 4064577164004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 760-870 mm | LMK3003.6011
MULTIPLAN ESD Standard Grundtisch BxTxH 1000 x 600 x 720-838 mm Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung Kautschuk platingrau leitfähig Gestellgröße: 1000 x 594 x 698-816 mm Gestellfarbe: resedagrün RAL 6011 leitfähig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Höhe mm: | 720-838 | Tischausführung: | Grundtisch | Reihentisch möglich: | Reihentische möglich | Art der Höhenverstellung: | Klemmschrauben | Plattenausführung: | Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig | Tischhöhe mm ohne Platte: | 698-816 | Leitfähig: | Leitfähig | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Arbeitstisch | Serienname: | MULTIPLAN Standard | Einsatzgebiet: | Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor | Verkaufseinheit: | VE | Tragkraft kg: | 1000 | Farbe: | Resedagrün RAL 6011 | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch, arbeitstisch grundtisch höhenverstellbar, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |