Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 763-873 mm | LMK3078.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 763-873 mm | LMK3078.7035
ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 763-873 mm | LMK3078.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK3078.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK3078.7035
EAN/GTIN:
     4064577167715
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 1000 x 763-873 mm | LMK3078.7035

MULTIPLAN ESD Standard Grundtisch
BxTxH 1500 x 1000 x 723-841 mm
Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung
Melamin lichtgrau leitfähig
Gestellgröße: 1500 x 994 x 698-816 mm
Gestellfarbe: lichtgrau RAL 7035 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
723-841
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
800
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,40*
€ 808,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,60*
€ 795,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,77*
€ 779,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,35*
€ 752,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,55*
€ 699,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,81*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5021
ab € 109,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4331.0001
ab € 756,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4331.2001
ab € 754,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4331.3003
ab € 753,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4331.5007
ab € 753,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4331.5012
ab € 752,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4331.5021
ab € 749,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.