Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | LMK3123.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | LMK3123.5012
ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | LMK3123.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK3123.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK3123.5012
EAN/GTIN:
     4064577165063
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
ESD-Arbeitstisch MULTIPLAN Standard Grundtisch mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | LMK3123.5012

MULTIPLAN ESD Standard Grundtisch
BxTxH 2000 x 800 x 720-838 mm
Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung
Kautschuk platingrau leitfähig
Gestellgröße: 2000 x 794 x 698-816 mm
Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-838
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Serienname:
MULTIPLAN Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
600
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch, esd arbeitstisch 2000x800x750mm, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,04*
€ 1.092,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,36*
€ 1.089,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,43*
€ 1.059,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,32*
€ 1.023,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,56*
€ 958,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5021
ab € 109,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4333.0001
ab € 807,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4333.2001
ab € 801,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4333.3003
ab € 808,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4333.5007
ab € 808,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4333.5012
ab € 808,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MP4333.5021
ab € 807,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.