Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN ESD Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm | LMK4068.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN ESD Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm | LMK4068.2001
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN ESD Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm | LMK4068.2001
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN ESD Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm | LMK4068.2001
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN ESD Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm | LMK4068.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK4068.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK4068.2001
EAN/GTIN:
     4064577172863
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
Arbeits-Anbautisch MULTIPLAN ESD Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 720-838 mm | LMK4068.2001

Der Arbeitstisch MULTIPLAN ESD Standard in Rotorange RAL 2001, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN ESD Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-816 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 800 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 700 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 600 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 47 mm und stabile, 70 mm hoher Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.

Der Anbauarbeitstisch MULTIPLAN ESD Standard dient dem Anbau an Grundarbeitstischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte hat einen Ableit-Wiederstand RA nach EN 100015 7,5x10^5 Ohm und ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Serienname:
MULTIPLAN ESD Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Tragkraft kg:
800
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-816
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Höhe mm:
720-838
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,24*
€ 577,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,51*
€ 574,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,28*
€ 494,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.2001
ab € 298,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.3003
ab € 296,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.5007
ab € 297,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.5012
ab € 296,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.5021
ab € 297,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.6011
ab € 296,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.7016
ab € 297,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.7035
ab € 298,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4008.9006
ab € 297,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4018.2001
ab € 330,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4018.3003
ab € 331,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4018.5007
ab € 330,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4018.5012
ab € 332,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4018.5021
ab € 332,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK4018.6011
ab € 330,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.