Grundarbeitstischgestell MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5000.5012Exklusiv nur bei KRIEG! Das mobile Arbeitstischgestell
MULTIPLAN leitfähig findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben des Arbeitstisches ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Das Arbeitstischgestell gibt es standardmäßig in 2 Rollenausstattungsvariationen. Profitieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativem Aufbaustecksystems.
Mobiler Arbeitstisch leitfähig für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Arbeitstischen gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Das mobile Arbeitstischgestell
MULTIPLAN leitfähig geht aber noch einen Schritt weiter. Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Arbeitstische notwendig
- Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
- Mobiler Arbeitstisch mit einer hohen Tragkraft von 500 kg
- Keine Einschränkung bei der gewünschten Tischabmessung - Tischmaße von 1000 x 600 mm bis 2000 x 1000 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.
Der Arbeitstisch wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:
WerkstattMontageFertigungVersandPrüfungStabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt das
mobile MULTIPLAN Grundarbeitstischgestell leitfähig seiner selbsttragendem U-Profil-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im U-Profil 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
Rollenausstattung nach Wahl!Das mobile Arbeitstischgestell leitfähig gibt es in 2 Rollenausstattungsvariationen:
- 2x Lenkrollen mit Feststeller, 2x Bockrollen - für einen guten Geradeauslauf
- 4x Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller - für eine hohe Wendigkeit
Der mobile Gestell
MULTIPLAN leitfähig zeichnet sich durch eine Tragkraft von 500 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
Große Auswahl an Größen und Farben:Das mobile Gestell
MULTIPLAN leitfähig führen wir in den Abmessungen von 1000 x 600 mm bis 2000 x 1000 mm. Großformatabmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Graugrün HF 0001
- Rotorange RAL 2001
- Rubinrot RAL 3003
- Brillantblau RAL 5007
- Lichtblau RAL 5012
- Wasserblau RAL 5021
- Resedagrün RAL 6011
- Anthrazit RAL 7016
- Lichtgrau RAL 7035
- Alusilber RAL 9006
Tischplattenausführung:Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!
Passendes Zubehör:Ergänzt werden kann der Arbeitstisch zusätzlich mit Seitenblenden für die Anbringung von diversem Zubehör. Komplettiert wird der Arbeitstisch
MULTIPLAN mobil leitfähig mit vielfältigem Zubehör im innovativen Aufbau-Stecksystem.
Stellen Sie sich in 9 Schritten den idealen Arbeitsplatz zusammen:Selbstverständlich gibt es auch das Arbeitstischsystem MULTIPLAN leitfähig in dem bewährten Step by Step System!
TischelementeUnterbautenAufbauportaleArbeitsplatzbeleuchtungEnergiebereitstellungWerkzeugbereitstellungInformationsbereitstellungMaterialbereitstellungMaterialtransportSo entsteht Step by Step ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz!