Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundarbeitstisch Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5083.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundarbeitstisch Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5083.2001
Grundarbeitstisch Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5083.2001
Grundarbeitstisch Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5083.2001
Grundarbeitstisch Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5083.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK5083.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MP3453.2001
EAN/GTIN:
     4064577281718
Suchbegriffe:
Hobelbank,Systemarbeitsplatz,System...
Grundarbeitstisch Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm MULTIPLAN Mobil leitfähig | LMK5083.2001

Exklusiv nur bei KRIEG! Der mobile Arbeitstisch MULTIPLAN leitfähig findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben des Arbeitstisches ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Den Arbeitstisch gibt es standardmäßig in 2 Rollenausstattungsvariationen. Profitieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativen Aufbaustecksystems.
Mobiler Arbeitstisch für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Arbeitstischen gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Unser mobiler Arbeitstisch MULTIPLAN geht aber noch einen Schritt weiter. Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
  • Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Arbeitstische notwendig
  • Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
  • Mobiler Arbeitstisch mit einer hohen Tragkraft von 500 kg
  • Keine Einschränkung bei der gewünschten Tischabmessung - Tischmaße von 1000 x 600 mm bis 2000 x 1000 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.

Der Arbeitstisch wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:

  • Werkstatt
  • Montage
  • Fertigung
  • Versand
  • Prüfung
  • Stabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt der mobile MULTIPLAN Grundarbeitstisch leitfähig seiner selbsttragendem U-Profil-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im U-Profil 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
    Rollenausstattung nach Wahl!Den mobilen Arbeitstisch gibt es in 2 Rollenausstattungsvariationen:
    • 2x Lenkrollen mit Feststeller, 2x Bockrollen - für einen guten Geradeauslauf
    • 4x Lenkrollen, davon 2x mit Feststeller - für eine hohe Wendigkeit

    Der Arbeitstisch MULTIPLAN mobil leitfähig zeichnet sich durch eine Tragkraft von 500 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
    Große Auswahl an Größen und Farben:Den mobile Arbeitstisch MULTIPLAN führen wir in den Abmessungen von 1000 x 600 mm bis 2000 x 1000 mm. Großformattische sind auf Anfrage erhältlich.
    • Graugrün HF 0001
    • Rotorange RAL 2001
    • Rubinrot RAL 3003
    • Brillantblau RAL 5007
    • Lichtblau RAL 5012
    • Wasserblau RAL 5021
    • Resedagrün RAL 6011
    • Anthrazit RAL 7016
    • Lichtgrau RAL 7035
    • Alusilber RAL 9006
    Tischplattenausführung:Die platingraue Tischplatte Kautschuk leitfähig 22 mm stark, besteht aus einem homogenen, volumenleifähiger Belag.Kautschuk-Basis auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abrieb-,kratz und stoßfest, strapazierfähig, hitzebeständig sowie blendfrei. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Lösemittel, verdünnte Säuren, Laugen, Ölen und Fetten. Die Tischplatte ist somit geeignet für technise Arbeiten und gelegentliche Arbeiten in der chemischen und pharmazeutischen Industrie und Laboratorien sowie mit wärmeren Materialen.

    Sie erhalten den Arbeitstisch MULTIPLAN mobil leitfähig darüber hinaus noch mit weiteren Tisch- oder Werkbankplatten.
    Passendes Zubehör:Ergänzt werden kann der Arbeitstisch zusätzlich mit Seitenblenden für die Anbringung von diversem Zubehör. Komplettiert wird der Arbeitstisch MULTIPLAN mobi leitfähig mit vielfältigem Zubehör im innovativen Aufbau-Stecksystem.
    Stellen Sie sich in 9 Schritten den idealen Arbeitsplatz zusammen:Selbstverständlich gibt es auch das Arbeitstischsystem MULTIPLAN mobil leitfähig in dem bewährten Step by Step System!

  • Tischelemente
  • Unterbauten
  • Aufbauportale
  • Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Energiebereitstellung
  • Werkzeugbereitstellung
  • Informationsbereitstellung
  • Materialbereitstellung
  • Materialtransport

  • So entsteht Step by Step ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz!
    Weitere Informationen:
    Material:
    Stahlblech
    Produkttyp:
    Arbeitstisch
    Einsatzbereich:
    Betrieb
    Serienname:
    MULTIPLAN ESD Mobil
    Einsatzgebiet:
    Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
    Leitfähig:
    Leitfähig
    Tragkraft kg:
    500
    Höhe mm:
    720-985
    Reihentisch möglich:
    Reihentische nicht möglich
    Art der Höhenverstellung:
    Klemmschrauben
    Plattenausführung:
    Kautschuk platingrau leitfähig 22 mm
    Tischausführung:
    Grundtisch
    Mobil:
    Mobil
    Bereifung:
    2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen
    Breite mm:
    1750
    Tiefe mm:
    800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.598,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.814,36*
    € 2.159,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.796,75*
    € 2.138,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.709,04*
    € 2.033,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.656,38*
    € 1.971,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.598,74*
    € 1.902,50
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.2001
    ab € 823,10*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.3003
    ab € 824,51*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.5007
    ab € 830,13*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.5012
    ab € 828,83*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.5021
    ab € 828,49*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.6011
    ab € 830,26*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.7016
    ab € 827,26*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.7035
    ab € 823,57*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3333.9006
    ab € 826,75*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3353.2001
    ab € 969,12*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3353.3003
    ab € 970,71*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3353.5007
    ab € 972,20*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3353.5012
    ab € 967,65*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3353.5021
    ab € 972,33*
    Ähnlich
    KRIEG Industriegeräte
    MP3353.6011
    ab € 967,90*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.