Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 600 x 725-1025 mm | LMK8048.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 600 x 725-1025 mm | LMK8048.6011
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 600 x 725-1025 mm | LMK8048.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK8048.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK8048.6011
EAN/GTIN:
     4064577183890
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 600 x 725-1025 mm | LMK8048.6011

MULTIPLAN ESD Spezial Anbautisch
BxTxH 1500 x 600 x 723-1130 mm
Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung
Melamin lichtgrau leitfähig
Gestellgröße: 1500 x 594 x 698-1105 mm
Gestellfarbe: resedagrün RAL 6011 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Höhe mm:
723-1130
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
800
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anbautisch, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,18*
€ 619,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.2001
ab € 388,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.3003
ab € 389,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.5007
ab € 390,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.5012
ab € 391,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.5021
ab € 389,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.6011
ab € 391,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.7016
ab € 389,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.7035
ab € 391,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8008.9006
ab € 387,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8018.2001
ab € 430,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8018.3003
ab € 430,46*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8018.5007
ab € 431,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8018.5012
ab € 430,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8018.5021
ab € 428,49*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8018.6011
ab € 427,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.