| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-LMK8048.9006 Herst.-Nr.: LMK8048.9006 EAN/GTIN: 4064577183920 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 600 x 725-1025 mm | LMK8048.9006
MULTIPLAN ESD Spezial Anbautisch BxTxH 1500 x 600 x 723-1130 mm Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung Melamin lichtgrau leitfähig Gestellgröße: 1500 x 594 x 698-1105 mm Gestellfarbe: alusilber ähnlich RAL 9006 leitfähig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Tischausführung: | Anbautisch | Reihentisch möglich: | Reihentische möglich | Art der Höhenverstellung: | Klemmschrauben | Plattenausführung: | Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig | Tischhöhe mm ohne Platte: | 698-1105 | Höhe mm: | 723-1130 | Leitfähig: | Leitfähig | Material: | Stahlblech | Produkttyp: | Arbeitstisch | Serienname: | MULTIPLAN Spezial | Einsatzgebiet: | Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor | Verkaufseinheit: | VE | Tragkraft kg: | 800 | Farbe: | Alusilber ähnlich RAL 9006 | Breite mm: | 1500 | Tiefe mm: | 600 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anbautisch, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |
![](/p.gif) | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | ![](/p.gif) | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.2001 | ab € 390,29* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.3003 | ab € 391,20* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.5007 | ab € 389,37* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.5012 | ab € 389,61* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.5021 | ab € 389,88* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.6011 | ab € 391,66* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.7016 | ab € 390,92* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.7035 | ab € 390,70* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8008.9006 | ab € 389,75* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8018.2001 | ab € 428,57* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8018.3003 | ab € 429,58* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8018.5007 | ab € 429,42* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8018.5012 | ab € 430,19* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8018.5021 | ab € 427,51* | Ähnlich | |
| KRIEG Industriegeräte LMK8018.6011 | ab € 430,59* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|