Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 728-1028 mm | LMK8116.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 728-1028 mm | LMK8116.5012
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 728-1028 mm | LMK8116.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK8116.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK8116.5012
EAN/GTIN:
     4064577183241
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial Anbautisch mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2000 x 700 x 728-1028 mm | LMK8116.5012

MULTIPLAN ESD Spezial Anbautisch
BxTxH 2000 x 700 x 726-1133 mm
Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung
Kunststoff lichtgrau leitfähig
Gestellgröße: 2000 x 694 x 698-1105 mm
Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 28 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Höhe mm:
726-1133
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Serienname:
MULTIPLAN Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
600
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch anbautisch, esd arbeitstisch 2000x800x750mm, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,34*
€ 926,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,11*
€ 918,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,41*
€ 896,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,01*
€ 866,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,74*
€ 806,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.2001
ab € 439,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.3003
ab € 436,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.5007
ab € 440,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.5012
ab € 438,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.5021
ab € 438,00*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.6011
ab € 440,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.7016
ab € 437,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.7035
ab € 439,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8006.9006
ab € 437,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8016.2001
ab € 518,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8016.3003
ab € 520,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8016.5007
ab € 520,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8016.5012
ab € 519,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8016.5021
ab € 520,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK8016.6011
ab € 520,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.