Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9026.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9026.5012
ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9026.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK9026.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LM9026.5012
EAN/GTIN:
     4064577185764
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch Multiplan ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 1250 x 700 x 722-1012 mm | LMK9026.5012

MULTIPLAN ESD Ergo K Grundtisch
BxTxH 1250 x 700 x 722-1122 mm
Handkurbel-Höhenverstellung
Kunststoff lichtgrau leitfähig
Gestellgröße: 1250 x 694 x 700-1100 mm
Gestellfarbe: lichtblau RAL 5012 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
728-1028
Serienname:
MULTIPLAN Ergo K leitfähig
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 28 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-990
Leitfähig:
Ja
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Verkaufseinheit:
Stück
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
700
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,UNIVERSAL Ergo K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.846,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.037,44*
€ 2.424,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.018,49*
€ 2.402,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,88*
€ 2.312,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,84*
€ 2.257,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.846,54*
€ 2.197,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5021
ab € 109,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.