Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 722-1012 mm | LMK9123.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 722-1012 mm | LMK9123.7035
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 722-1012 mm | LMK9123.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK9123.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK9123.7035
EAN/GTIN:
     4064577185719
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
esd arbeitstisch 2000x800x750mm
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO K mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 1000 x 722-1012 mm | LMK9123.7035

MULTIPLAN ESD Ergo K Grundtisch
BxTxH 2000 x 1000 x 722-1122 mm
Handkurbel-Höhenverstellung
Kautschuk platingrau leitfähig
Gestellgröße: 2000 x 994 x 1000-1100 mm
Gestellfarbe: lichtgrau RAL 7035 leitfähig
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1012
Serienname:
MULTIPLAN Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-990
Leitfähig:
Leitfähig
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN Ergo K,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.339,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.533,70*
€ 3.015,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,47*
€ 2.983,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.420,75*
€ 2.880,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.371,92*
€ 2.822,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.339,64*
€ 2.784,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5012
ab € 109,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7035
ab € 109,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.6011
ab € 109,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.2001
ab € 109,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.3003
ab € 109,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5021
ab € 109,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.