Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory mit Kautschukplatte, BxTxH = ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## x 800 x 722-1002 mm | LMK9593.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory mit Kautschukplatte, BxTxH = ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## x 800 x 722-1002 mm | LMK9593.9006
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory mit Kautschukplatte, BxTxH = ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## x 800 x 722-1002 mm | LMK9593.9006
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory mit Kautschukplatte, BxTxH = ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## x 800 x 722-1002 mm | LMK9593.9006
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory mit Kautschukplatte, BxTxH = ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## x 800 x 722-1002 mm | LMK9593.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK9593.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LM9593.9006
EAN/GTIN:
     4064577284887
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory mit Kautschukplatte, BxTxH = ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## x 800 x 722-1002 mm | LMK9593.9006

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory in ##ProductsVariationsDiffsOptions::Farbe## leitfähig, ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs.

Der ESD-Arbeitstisch ist bereits montiert! Somit ist er sofort einsatzbereit.

Der ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL ERGO E Memory verfügt über eine robuste, stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-980 mm plus Tischplattenstärke durch einen kräftigen Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischem Überlastschutz. Die Memory Funktion erlaubt das Speichern von bis zu 4 Zwischenpositionen. Die Ansteuerung der Höhen erfolgt bei gedrückter Displaytaste.

Somit ist das Arbeitstischgestell bestens geeignet für einen häufigen, ständigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung. Die Motorschaltung ist zyklisch, Einschaltdauer 12 min./h. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 150 mm per 10 Sekunden. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40°C betätigt werden. Der Arbeitstisch wird mit einer Netz-Anschluss-Leitung von 3 m, 230 V und passendem EU-Stecker ausgeliefert. Auf Anfrage gibt es die Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung auch mit Memory-Funktion für eine personifizierte Höheneinstellung.

Der ESD-Arbeitstisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in ##ProductsVariationsDiffsOptions::Farbe## leitfähig.

Die platingraue Kautschuk-Tischplatte ##Attributes::var2## mm stark, ##ProductsVariationsDiffsOptions::Breite mm## mm breit und 800 mm tief, besteht aus homogener, elektrisch leitfähiger Kautschuk Basis-Belag auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte

Auf Anfrage ist der UNIVERSAL Ergo leitfähig auch als Anbauwerkbank, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo E leitfähig wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1116
Serienname:
MULTIPLAN Ergo E Memory leitfähig
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1094
Leitfähig:
Ja
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Arbeitstisch
Verkaufseinheit:
Stück
Breite mm:
1750
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,UNIVERSAL Ergo E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.905,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.156,47*
€ 3.756,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.130,67*
€ 3.725,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.015,21*
€ 3.588,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,67*
€ 3.516,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.905,62*
€ 3.457,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.2001
ab € 2.622,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.3003
ab € 2.622,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.5007
ab € 2.618,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.5012
ab € 2.620,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.5021
ab € 2.632,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.6011
ab € 2.634,70*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.7016
ab € 2.630,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.7035
ab € 2.625,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9523.9006
ab € 2.624,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9533.2001
ab € 2.607,76*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9533.3003
ab € 2.603,26*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9533.5007
ab € 2.600,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9533.5012
ab € 2.622,04*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9533.5021
ab € 2.611,68*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LM9533.6011
ab € 2.615,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.