Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 2000 x 300 x 369 mm, für Tischbreite 2000 mm | LUK1529.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 2000 x 300 x 369 mm, für Tischbreite 2000 mm | LUK1529.7035
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 2000 x 300 x 369 mm, für Tischbreite 2000 mm | LUK1529.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LUK1529.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LUK1529.7035
EAN/GTIN:
     4064577424344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Ablagekonsole mit Konsolenträgern, BxTxH 2000 x 300 x 369 mm, für Tischbreite 2000 mm | LUK1529.7035

Die Ablagekonsole für alle Arbeitstische oder Werkbänke mit einer Tischbreite von 2000 mm dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten und auch Werkzeugen auf dritter Arbeitsebene. Besonders sinnvoll bei Arbeitstische oder Werkbänke ohne Aufbauportal.

Die Breite der Ablagekonsole beträgt 2000 mm. Die Ablagekonsole ist aus Stahlblech gefertigt und 300 mm Tief. Die Ablagekonsole wird mit Hilfe von 3, 350 mm hohen Konsolenträgern sowie Befestigungsplatten auf der Tischplatte verschraubt. Die Gesamthöhe der Ablagekonsole beträgt 369 mm. Die Tragkraft beträgt 60 kg.
Weitere Informationen:
Material:
Spanplatte
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Ablagekonsolen
Höhe mm:
369
Serienname:
UNIVERSAL ESD
Befestigung an:
Tischplatte
Breite mm:
2000
Tragkraft kg:
60
Weitere Suchbegriffe: Ablage,Ablagekonsole,Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1525.7035
ab € 76,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1526.7035
ab € 103,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1527.7035
ab € 108,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LUK1528.7035
ab € 114,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.