Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Reduzierstück
>
Artikel
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.2001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-LUK1701.2001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
LUK1701.2001
EAN/GTIN:
4064577426492
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.2001
Oft vernachlässigt aber doch entscheidend für eine optimale Wirtschaftlichkeit. Das C-Teile-Management in der Produktion, Fertigung oder Versand. Zu nahezu jedem Bauteil wird Zubehör benötigt - sei es zur Befestigung, Montage zur Inbetriebnahme oder Anbindung an andere Komponenten-Werkstücke.
Aber gerade diese Kleinteile sind es, welche massenhaft bereitgestellt werden müssen und die Greifwege sich ständig wiederholen.
Unsere Behälterstandkonsolen sorgen für eine kostengünstige und flexible Optimierung der Greifwege auf das Zubehör und verbessern die Zugriffszeit und Zugriffssicherheit spürbar.
Bestückt werden die Behälterstandkonsolen mit Euronorm-Transport-Behälter (Klt's) oder diversen Sichtlagerkästen.
Die Behälterstandkonsolen werden idealerweise in der sogenannten Cock-Pit-Halbkreis Position auf dem Arbeitsplatz gestellt und halten somit das Arbeitszentrum frei.
Durch die Cock-Pit Positionierung sind die Behälter stets im direktem Zugriff des erweitertem Arbeitszentrum oder bei Großteilen in der Einhandzone. Der Werker muss den Arbeitsplatz nicht verlassen oder unergonomische, körperlich belastende Streck- und Beugbewegungen ausführen. Dies spart Zeit und Geld.
Durch den werkzeuglosen, schnell und individuell verstellbaren Neigungswinkel der Behälterstandkonsole von 15-30 ° mm kann die Behälterstandkonsole dem Zugriffsgut oder dem Füllstand angepasst werden.
Damit nichts herabfällt ist die Behälterstandkonsole mit einer 20 mm hohen Anschlagsleiste ausgestattet. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen und aufsteckbaren Seitenführungen verhindern auch ein womögliches Herabfallen des Ladungsträgers seitlich der Behälterstandkonsole.
Die Behälterstandkonsole ist 400 mm breit und 300 mm tief. Die Höhe der Behälterstandkonsole beträgt je nach eingestelltem Neigungswinkel 90-145 mm.
Die Behälterstandkonsole ist somit mit folgenden Euronorm-Transport-Behälter bestückbar:
2x 300x200 mm
1x 400x300 mm
Gefertigt ist die Behälterstandkonsole aus Stahlblech. Sie ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001. Die Behälterstandkonsole ist bis zu 60 kg belastbar.
Optional ist die Behälterstandkonsole mit einer zweiten Arbeitsebene aufsteckbar. Für ein optimales Greifen ist diese zurückgesetzt. Die Gesamthöhe der Behälterstandkonsole mit der aufgesteckten zweiten Arbeitsebene beträgt 175, dabei beträgt die maximal bestückbare Höhe der ersten Ebene 90-145 mm.
Die entsprechende zweite Arbeitsebene kann unter der Artikelnummer LUK1704 bestellt werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Behälterstandkonsole
Befestigung an:
Frei verwendbar
Verwendung an:
Systemunabhängig
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Höhe mm:
90-145
Breite mm:
400
Tiefe mm:
300
Tragkraft kg:
60
Tiefe/Nutztiefe mm:
300
Neigung:
15-30 °
... >
ESD-Arbeitstischsysteme
>
ESD-Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 7 Materialbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Reduzierstück
,
stahlrohr reduzierstück
,
reduktion
,
Greifbehälter,Boxenträgerelement,Boxenträger,Boxenträgerschiene,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.2001
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.2001
ab € 29,94*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.3003
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.3003
ab € 29,95*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.5007
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.5007
ab € 30,11*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.5012
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.5012
ab € 30,09*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.5021
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.5021
ab € 30,18*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.6011
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.6011
ab € 30,17*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.7016
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.7016
ab € 29,96*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.7035
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.7035
ab € 29,94*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 300 x 200 mm | LUK1700.9006
KRIEG Industriegeräte
LUK1700.9006
ab € 29,95*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.3003
KRIEG Industriegeräte
LUK1701.3003
ab € 39,57*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.5007
KRIEG Industriegeräte
LUK1701.5007
ab € 39,47*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.5012
KRIEG Industriegeräte
LUK1701.5012
ab € 39,44*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.5021
KRIEG Industriegeräte
LUK1701.5021
ab € 39,76*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.6011
KRIEG Industriegeräte
LUK1701.6011
ab € 39,49*
Ähnlich
ESD-Behälterstandkonsolen zur Reduktion der Zugriffszeiten auf Kleinteile, Breite x Tiefe = 400 x 300 mm | LUK1701.7016
KRIEG Industriegeräte
LUK1701.7016
ab € 39,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen