Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 763-873 mm | LUK4008.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 763-873 mm | LUK4008.7016
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 763-873 mm | LUK4008.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-LUK4008.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LUK4008.7016
EAN/GTIN:
     4045916628494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
ESD Arbeitstisch
Labor-Einzeltisch
ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard Grundtisch mit Melaminplatte, BxTxH = 1000 x 600 x 763-873 mm | LUK4008.7016

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Anthrazit RAL 7016 leitfähig, 1000 mm breit und 600 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten.

Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016 leitfähig.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 25 mm stark, 1000 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumen

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundtisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: LU6008.7016).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
763-873
Serienname:
UNIVERSAL Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tragkraft kg:
1000
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: esd arbeitstisch krieg, esd arbeitstisch, arbeitstisch grundtisch melaminharz, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,22*
€ 534,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,98*
€ 511,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.2001
ab € 315,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.3003
ab € 313,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.5007
ab € 314,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.5012
ab € 312,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.5021
ab € 312,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.6011
ab € 314,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.7016
ab € 312,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.7035
ab € 314,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6008.9006
ab € 313,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6018.2001
ab € 345,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6018.3003
ab € 345,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6018.5007
ab € 345,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6018.5012
ab € 346,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6018.5021
ab € 346,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6018.6011
ab € 345,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.