Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch-Grundgestell UNIVERSAL Standard ohne Platte, BxTxH = 2000 x 1000 x 738-848 mm | LUK4120.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch-Grundgestell UNIVERSAL Standard ohne Platte, BxTxH = 2000 x 1000 x 738-848 mm | LUK4120.3003
ESD-Arbeitstisch-Grundgestell UNIVERSAL Standard ohne Platte, BxTxH = 2000 x 1000 x 738-848 mm | LUK4120.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-LUK4120.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LUK4120.3003
EAN/GTIN:
     4045916632491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
ESD-Arbeitstisch-Grundgestell UNIVERSAL Standard ohne Platte, BxTxH = 2000 x 1000 x 738-848 mm | LUK4120.3003

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Das ESD-Arbeitstischgestell UNIVERSAL Standard in Rubinrot RAL 3003 leitfähig, 2000 mm breit und 1000 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Das Arbeitstischgestell UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten.

Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003 leitfähig.

Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!

Das Tischgestell UNIVERSAL Standard kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Grundgestell UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: LU6120.3003).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch/Baukasten
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
738-848
Serienname:
UNIVERSAL Standard
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tragkraft kg:
600
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: Labor-Einzeltisch, esd arbeitstisch krieg, gestell arbeitstisch, esd arbeitstisch 2000x800x750mm, Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,30*
€ 433,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,68*
€ 356,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.2001
ab € 156,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.3003
ab € 156,88*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.5007
ab € 157,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.5012
ab € 157,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.5021
ab € 156,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.6011
ab € 157,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.7016
ab € 156,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.7035
ab € 156,18*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6000.9006
ab € 157,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6010.2001
ab € 167,60*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6010.3003
ab € 167,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6010.5007
ab € 167,36*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6010.5012
ab € 166,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6010.5021
ab € 167,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LUK6010.6011
ab € 166,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.