| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-LVK0311.7035 Herst.-Nr.: LVK0311.7035 EAN/GTIN: 4045916653762 |
| | |
|
| | |
| ESD-Schiebebügel in Lichtgrau RAL 7035 für VARIMOBIL Etagenwagen, B x Ø = 630 x 34 mm | LVK0311.7035
Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden. Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen. Der zusätzliche ESD-Schiebebügel sorgt für ein einfaches Verfahren Ihres bestehenden VARIMOBIL Etagenwagens. Folglich kann Ihr VARIMOBIL Etagenwagen von beiden Seiten geführt werden. Er ist aus blankem Stahlrohr gefertigt und in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet. Der große und handliche Schiebebügel hat eine Breite von 630 mm und einen Durchmesser von 34 mm. Er eignet sich somit für VARIMOBIL-Wagen mit einer Rahmentiefe von 630 mm. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 51 | Breite mm: | 150 | Leitfähig: | Leitfähig | Wagentyp: | ESD-Etagenwagen Varimobil | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Lichtgrau RAL 7035 | Länge mm: | 630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, esd etagenwagen, Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Werktisch leitfähig,Leitfähiger Hobeltisch,Leitfähiger Werktisch,Werkbank leitfähig,leitfähiger Montagewagen,leitfähiger Tischwagen,leitfähiger Pritschenwagen,leitfähiger Etagenwagen,leitfähige Gepäckkarre,leitfähiger Gepäckwagen,leitfähiger Transportwagen,leitfähiger Rollwagen,leitfähiger Plattformwagen,leitfähiger Allzwecktischwagen,leitfähiger Werkstattwagen mobil,leitfähiger Mobiler Werkstattwagen,leitfähiger Eurokastenwagen,leitfähiger Schrankwagen,leitfähiger Kastenwagen aus Aluminium,Montagewagen,Tischwagen,Pritschenwagen,Etagenwagen,Gepäckkarre,Gepäckwagen,Transportwagen,Rollwagen,Plattformwagen,Allzwecktischwagen,Werkstattwagen mobil,Mobiler Werkstattwagen,Eurokastenwagen,Schrankwagen,Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| |