Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Mobile Werkbank Modell 1 mit Einlegeböden, BxTxH 1135 x 590 x 805 mm | LWK1002.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Mobile Werkbank Modell 1 mit Einlegeböden, BxTxH 1135 x 590 x 805 mm | LWK1002.3003
ESD-Mobile Werkbank Modell 1 mit Einlegeböden, BxTxH 1135 x 590 x 805 mm | LWK1002.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-LWK1002.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LWK1002.3003
EAN/GTIN:
     4045916654431
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
adb mobile werkbank
ESD-Mobile Werkbank Modell 1 mit Einlegeböden, BxTxH 1135 x 590 x 805 mm | LWK1002.3003

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Mobile ESD-Werkbank Modell 1 - mobil und stabil in einem. Die mobile ESD-Werkbank bietet Ihnen nicht nur einen fahrbaren Arbeitsplatz, sondern zugleich dient sie Ihnen auch als einfacher Transportwagen. Die Werkbank ist in rubinrot RAL 3003 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet. Sie hat eine Breite von 1135 mm, eine Tiefe von 590 mm und eine Höhe von 780 mm plus Abdeckplatte.

Die mobile Werkbank ist mit zwei durchgehenden, leitfähigen Melamin-Einlegeböden ausgestattet, die einen 5 mm hohen Abrollrand besitzen. Die Einlegeböden sind im Raster von 50 mm höheneinstellbar.

Der Grundrahmen des Wagens ist äußerst robust und mit einem handlichen Schiebebügel ausgestattet, wodurch die Lenkung des Wagens vereinfacht wird. Auf dem Grundrahmen wird eine lichtgraue Melamin-Abdeckplatte befestigt. Die Platte ist 25 mm stark, hat eine Breite von 1080 mm und eine Tiefe von 600 mm. Die Platte besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Sie verfügt über einen hellgrauen, stoßfestem Kunststoff-Umleimer. Die Melaminplatte ist elektrisch leitfähig, weitestgehend abrieb- und kratzfest nach DIN EN 438 sowie blendfrei und unempfindlich. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Der Ableit-Widerstand beträgt nach EN 100015 <1x10^9>7,5x10^5 Ohm. Die preisgünstige Platte ist geeignet für leichte mechanische Arbeiten und Arbeiten, ohne höhere chemische Beanspruchung im ESD Bereich.

In der Lieferung sind 2 leitfähige Lenk- und 2 leitfähige Bock-TPE-Rollen enthalten. Sie haben einen Durchmesser von 125 mm. Zu Ihrer Sicherheit sind die Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
813
Breite mm:
1135
Tiefe mm:
590
Serienname:
Mobile Werkbank
Einsatzgebiet:
Werkstatt
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 25 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
780
Ausstattung:
2 durchgehende Böden
Leitfähig:
Leitfähig
Mit Stahlaufbauportal:
Ohne Stahlaufbauportal
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,Werktisch leitfähig,Leitfähiger Hobeltisch,Leitfähiger Werktisch,Werkbank leitfähig,Werkbank,leitfähige Werkbank fahrbar,leitfähige Werkbank mobil,leitfähiger Werkstattwagen,leitfähiger mobiler Werkstattwagen,leitfähige Werkbankwagen,leitfähiger Werktischwagen,leitfähiges Arbeitstischsystem,leitfähiger Arbeitstisch,leitfähige Werktische,leitfähige Montagetische,leitfähige Arbeitsplatzausstattung,Werkbank fahrbar,Wekbank mobil,Werkstattwagen,mobiler Werkstattwagen,Werkbankwagen,Werktischwagen,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,46*
€ 932,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,85*
€ 924,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,46*
€ 904,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,61*
€ 868,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,09*
€ 796,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.0002
ab € 665,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.2001
ab € 667,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.5007
ab € 666,91*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.5012
ab € 666,06*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.5021
ab € 663,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.6011
ab € 667,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.7016
ab € 669,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.7035
ab € 665,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LWK1002.9006
ab € 663,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.