Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ablageboard drehbar für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische, BxT 570 x 370 mm | LZK8236.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ablageboard drehbar für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische, BxT 570 x 370 mm | LZK8236.5012
ESD-Ablageboard drehbar für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische, BxT 570 x 370 mm | LZK8236.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8236.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8236.5012
EAN/GTIN:
     4045916658804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
leitfähiges Ablageboard,leitfähige ...
ESD-Ablageboard drehbar für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische, BxT 570 x 370 mm | LZK8236.5012

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Das ESD-Ablageboard mit Doppelgelenk-Schwenkausleger für alle UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische, ist drehbar und dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung direkt am Arbeitsplatz. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 15 mm Aufkantung können Werkzeuge und Geräte bereitgestellt werden.

Die Breite des ESD-Ablageboards beträgt 570 mm. Es hat eine Tiefe von 370 mm. Das Ablageboard ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 leitfähig. Befestigt wird das Ablageboard an Alu-Aufbauportalen mit Hilfe des Doppelgelenk-Schwenkauslegers. Der Doppelgelenk-Schwenkausleger hat eine Länge von 700 mm und eine Tragkraft von max. 15 kg. Dank des Doppelgelenk-Schwenkauslegers lässt sich der Werkzeugträger passgenau und individuell am Arbeitsplatz positionieren und nach Anwendung auch wieder aus dem Greif- und Sichtbereich entfernen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Ablageboards
Höhe mm:
150
Serienname:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Tragkraft kg:
15
Ausführung:
Doppelgelenk-Schwenkausleger
Ausladung mm:
700
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.2001
ab € 228,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.3003
ab € 228,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.5007
ab € 227,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.5012
ab € 229,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.5021
ab € 228,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.6011
ab € 229,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.7016
ab € 229,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.7035
ab € 228,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8235.9006
ab € 228,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8236.2001
ab € 240,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8236.3003
ab € 241,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8236.5007
ab € 239,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8236.5021
ab € 240,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8236.6011
ab € 239,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8236.7016
ab € 241,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.