Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtboxen-Regal-Halter für UNIVERSAL und CANTOLAB mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | LZK8248.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Sichtboxen-Regal-Halter für UNIVERSAL und CANTOLAB mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | LZK8248.5021
ESD-Sichtboxen-Regal-Halter für UNIVERSAL und CANTOLAB mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | LZK8248.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8248.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8248.5021
EAN/GTIN:
     4045916658996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtboxen-Regal-Halter für UNIVERSAL und CANTOLAB mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm | LZK8248.5021

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert of bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das ESD-Sichtboxen-Regal-Halter-Element ist für Sichtboxen-Regale oder aber auch als Ablage für Kleinteile bestens geeignet. Es wird an Alu-Aufbauportalen befestigt und schafft eine freie Arbeitsfläche, die somit für die eigentliche Tätigkeit zur Verfügung steht. Das Element verfügt außerdem über eine drehbare Platte, die mit einer Griffleiste ausgestattet ist. Durch den Doppelgelenk-Schwenkarm kann das Element benutzerfreundlich und optimal positioniert werden. Die Reichweite beträgt 700 mm.

Die Tragkraft des ESD-Sichtboxen-Regal-Halter-Elements beträgt 15 kg.

Bitte beachten Sie, dass die Lieferung kein Sichtboxen-Regal enthält. Dieses können Sie aber mit der Artikelnummer LZ3901 gleich mitbestellen!

Das ESD-Sichtboxen-Regal-Halter-Element hat eine Breite von 435 mm, eine Tiefe von 165 mm und eine Höhe von 120 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und in Wasserblau RAL 5021 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sichtboxen-Regal-Halter-Element
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Verwendung an:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Tiefe/Nutztiefe mm:
165
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
120
Breite mm:
435
Tragkraft kg:
15
Ausladung mm:
700
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Ausführung:
Doppelgelenk
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Tischregal Sichtkästen, lagersichtboxen blau, lagersichtbox, lagersichtkasten 120 mm höhe, Sichtboxenhalter leitfähig,leitfähige Sichtboxen,leitfähige Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter leitfähig,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,45*
€ 357,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,85*
€ 325,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,42*
€ 294,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.2001
ab € 245,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.3003
ab € 245,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.5007
ab € 246,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.5012
ab € 247,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.6011
ab € 246,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.7016
ab € 247,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.7035
ab € 246,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8248.9006
ab € 247,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.2001
ab € 206,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.3003
ab € 207,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.5007
ab € 207,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.5012
ab € 206,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.5021
ab € 207,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.6011
ab € 206,31*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8247.7016
ab € 207,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.