Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Gerätebrücke für UNIVERSAL Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm, BxTxH = 1338 x 500 x 25 mm | LZK8263.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Gerätebrücke für UNIVERSAL Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm, BxTxH = 1338 x 500 x 25 mm | LZK8263.7035
ESD-Gerätebrücke für UNIVERSAL Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm, BxTxH = 1338 x 500 x 25 mm | LZK8263.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8263.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8263.7035
EAN/GTIN:
     4045916659054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätebrücke
ESD-Gerätebrücke für UNIVERSAL Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm, BxTxH = 1338 x 500 x 25 mm | LZK8263.7035

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Die ESD-Gerätebrücke für alle UNIVERSAL Arbeitstische dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten, sonstigen Kleinteilen und Materialien auf zweiter Arbeitsebene. So sind die Geräte immer griffbereit, langwieriges Suchen entfällt. Die ESD-Gerätebrücke ist stufenlos in der Tiefe einstellbar, somit kann die Gerätebrücke individuell an die Lagerkomponenten ausgerichtet werden. Selbstredend bringt diese Eigenschaft auch auf ergonomischer Basis Vorteile mit sich. Sichtfelder und Greifweiten lassen sich von Person zu Person oder von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz beliebig verändern. Auch lässt sich der Arbeitsraum im Falle einer Bearbeitung großvolumiger Werkstücke leicht anpassen.

Die Gesamtbreite der ESD-Gerätebrücke beträgt 1338 mm. Sie hat eine Gesamttiefe von 502 mm, wobei die Nutztiefe 500 mm beträgt und eine Gesamthöhe von 25 mm. Sie besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Außerdem verfügt Sie über 2 Stahlhalterungen in lichtgrau. Die Einbauhöhe der Gerätebrücke beträgt 82 mm. Befestigt wird die Gerätebrücke an Alu-Aufbauportalen.

Die Belastbarkeit liegt bei 35 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Gerätebrücke
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Verwendung an:
UNIVERSAL
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
82
Serienname:
UNIVERSAL
Tragkraft kg:
75
Tiefe mm:
502
Komponentenbreite mm:
1338
Breite mm:
1500
Nutztiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8266.7035
ab € 173,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8277.7035
ab € 185,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8262.7035
ab € 194,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8267.7035
ab € 207,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8280.7035
ab € 217,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8264.7035
ab € 239,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8265.7035
ab € 237,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.