Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ablagekonsole mit Konsolenträgern, für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm | LZK8335.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Ablagekonsole mit Konsolenträgern, für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm | LZK8335.7035
ESD-Ablagekonsole mit Konsolenträgern, für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm | LZK8335.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8335.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8335.7035
EAN/GTIN:
     4045916662061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
ESD-Ablagekonsole mit Konsolenträgern, für UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische mit Tischbreite 1500 mm | LZK8335.7035

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Die ESD-Ablagekonsole für alle UNIVERSAL und CANTOLAB Arbeitstische mit einer Tischbreite von 1500 mm dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten und auch Werkzeugen auf zweiter Arbeitsebene. Besonders sinnvoll bei Arbeitstischen ohne Aufbauportal. Die Breite der ESD-Ablagekonsole beträgt 1500 mm. Die Ablagekonsole besteht aus einer elektrisch leitfähigen Melaminharzbeschichtung auf volumenleitfähiger und 25 mm starker E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur mit 300 mm Tiefe. Die ESD-Ablagekonsole wird mit Hilfe von 3, 350 mm hohen Konsolenträgern sowie Befestigungsplatten auf der Tischplatte verschraubt.

Die Gesamthöhe der Ablagekonsole beträgt 375 mm. Die Konsolenträger sind hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig. Die Tragkraft beträgt 80 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Ablagekonsolen
Höhe mm:
375
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Tischplatte
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tragkraft kg:
80
Weitere Suchbegriffe: leitfähiges Ablageboard,leitfähige Ablagekonsole,leitfähiges Neigbares Ablageboard,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,59*
€ 181,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8333.7035
ab € 113,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8336.7035
ab € 123,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8332.7035
ab € 81,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8334.7035
ab € 115,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8337.7035
ab € 129,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8338.7035
ab € 131,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.